Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7604 | Verschlussschrauben | Edelstahl A2 | Form A | M22 x 1,5 x 17


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-7604ST/A221,5
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     7604ST/A221,5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7604 A
Verschlussschraube DIN 7604 A
Edelstahlschraube DIN 7604 A
edelstahlschraube din 7604 a
DIN 7604 | Stahl | blank | Cr(VI) - frei | zylindrisches metrisches Feingewinde | kurzer Einschraubzapfen

Abmessung: M22 x 1,5 x 17
Weitere Informationen:
t:
8
Material:
Stahl
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
7604
Gewindeart:
Zylindrisches metrisches Feingewinde
Produktname:
Verschlussschrauben
Kopfform:
Sechskantkopf
Länge (l):
17
Durchmesser (d):
M22 x 1,5
s:
19
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Flansch/Scheibe:
mit Flansch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Kraftangriff:
Außensechskant
Produktgruppe:
Schrauben
ECLASS 7.1:
23111190
Artikelnummer:
7604ST/A221,5
Werkzeuggröße:
SW 19
Steigung (P):
1,5
Durchmesser (d1):
27
Weitere Suchbegriffe: Verschlussschraube,Verschlussschrauben,Verschlussstopfen,DIN7604,DIN 7604
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4138* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,11*
€ 33,45
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,75*
€ 33,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,56*
€ 31,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,70*
€ 30,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,91*
€ 29,64
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,69*
€ 24,62
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.