Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7380-2 | Linsenflanschkopfschrauben | Stahl 10.9 | blank | M5 x 16


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-7380-210.9516
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     7380-210.9516
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Linsenflanschschraube
linsenflanschschraube m5x16
linsenflanschschraube
linsenflanschschraube m5
ISO 7380-2 | Stahl | 10.9 | blank | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Hinweise:
• Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1
• Einige Abmessungen mit Gewinde bis Kopf

Abmessung: M5 x 16
Weitere Informationen:
Länge (l):
16
Material:
Stahl 10.9
Normbezeichnung:
ISO
DIN / ISO:
7380-2
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Werkstoffausführung:
10.9
Produktname:
Halbrundkopfschrauben
Kopfform:
Halbrundkopf
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
s:
3
Durchmesser (d):
M5
Flansch/Scheibe:
mit Flansch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Kraftangriff:
Innensechskant
Produktgruppe:
Schrauben
ECLASS 7.1:
23110102
Artikelnummer:
7380-210.9516
Werkzeuggröße:
SW 3
Steigung (P):
0,8
Weitere Suchbegriffe: Halbrundkopfschraube,Flansch,7380,7380-2,ISO7380,ISO7380-2,ISO 7380,ISO 7380-2,Innensechskant
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01554* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,10*
€ 13,21
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,95*
€ 13,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,44*
€ 12,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,08*
€ 12,00
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,71*
€ 11,55
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,77*
€ 9,25
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.