Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7380-2 | Linsenflanschkopfschrauben | Stahl 10.9 | blank | M4 x 20


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-7380-210.9420
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     7380-210.9420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Linsenflanschschraube
linsenflanschschraube m4x20
linsenflanschschraube m4
linsenflanschschraube
ISO 7380-2 | Stahl | 10.9 | blank | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Hinweise:
• Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1
• Einige Abmessungen mit Gewinde bis Kopf

Abmessung: M4 x 20
Weitere Informationen:
Länge (l):
20
Material:
Stahl 10.9
Normbezeichnung:
ISO
DIN / ISO:
7380-2
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Werkstoffausführung:
10.9
Produktname:
Halbrundkopfschrauben
Kopfform:
Halbrundkopf
Durchmesser (d):
M4
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
s:
2,5
Flansch/Scheibe:
mit Flansch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Kraftangriff:
Innensechskant
Produktgruppe:
Schrauben
ECLASS 7.1:
23110102
Artikelnummer:
7380-210.9420
Werkzeuggröße:
SW 2,5
Steigung (P):
0,7
Weitere Suchbegriffe: Halbrundkopfschraube,Flansch,7380,7380-2,ISO7380,ISO7380-2,ISO 7380,ISO 7380-2,Innensechskant
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0186* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,16*
€ 15,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,05*
€ 15,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,38*
€ 14,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,94*
€ 14,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,49*
€ 13,67
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,30*
€ 11,07
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.