Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 580 | Ringschrauben | Stahl C 15E | verzinkt | M30 x 45


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-580/NC15VZ30
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     580/NC15VZ30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580
DIN 580 | Stahl | C 15E | verzinkt | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Abmessung: M30 x 45
Weitere Informationen:
Klemmbereich (e min - e max):
21,40 – 23,20
Durchmesser (d2):
65
Länge (l):
45
Material:
Stahl C 15E
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
580
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Produktname:
Ringschrauben
Werkstoffausführung:
C 15E
d3:
108
Kopfform:
Ring
Montageart:
Montage von Hand
Durchmesser (d):
M30
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Produktgruppe:
Schrauben
ECLASS 7.1:
23110620
h:
109
Artikelnummer:
580/NC15VZ30
Durchmesser (d1):
M 30
Steigung (P):
3,5
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 580, Gewindeösen, Ringschraube, Ringöse, Ösenschraube, din580 m30 c15, din 580 c15e, din 580, Ringschraube,Ringschrauben,Schraube,Schrauben,DIN580,DIN 580
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,86*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,686* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 109,17*
€ 129,91
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 107,80*
€ 128,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 103,52*
€ 123,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 100,97*
€ 120,15
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 86,86*
€ 103,36
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.