Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 580 | Ringschrauben | Stahl C 15E | blank | M16 x 27


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-580/NC1516
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     580/NC1516
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580
DIN 580 | Stahl | C 15E | blank | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Abmessung: M16 x 27
Weitere Informationen:
Klemmbereich (e min - e max):
11,50 – 12,90
Durchmesser (d2):
35
Länge (l):
27
Material:
Stahl C 15E
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
580
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Produktname:
Ringschrauben
d3:
63
Werkstoffausführung:
C 15E
Kopfform:
Ring
Montageart:
Montage von Hand
Durchmesser (d):
M16
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Produktgruppe:
Schrauben
DIN/ISO:
DIN 580
ECLASS 7.1:
23110620
Artikelnummer:
580/NC1516
h:
62
Steigung (P):
2
Durchmesser (d1):
M 16
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 580, Gewindeösen, Ringschraube, Ringöse, Ösenschraube, ringschraube m16 din 580, din 580 m16, din 580 c15e, Ringschraube,Ringschrauben,Schraube,Schrauben,DIN580,DIN 580
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,0208* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,32*
€ 40,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,18*
€ 40,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,45*
€ 38,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,70*
€ 37,72
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,66*
€ 36,49
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,52*
€ 30,37
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.