Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 580 | Ringschrauben | Edelstahl A2 | M16 x 27


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-580/NA216
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     580/NA216
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580
DIN 580 | Edelstahl | A2 | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Abmessung: M16 x 27
Weitere Informationen:
Klemmbereich (e min - e max):
11,50 – 12,90
Durchmesser (d2):
35
Länge (l):
27
Material:
Edelstahl A2
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
580
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
d3:
63
Werkstoffausführung:
A2
Produktname:
Ringschrauben
Kopfform:
Ring
Durchmesser (d):
M16
Montageart:
Montage von Hand
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Edelstahl
Produktgruppe:
Schrauben
ECLASS 7.1:
23110620
h:
62
Artikelnummer:
580/NA216
Durchmesser (d1):
M 16
Steigung (P):
2
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 580, Gewindeösen, Ringschraube, Ringöse, Ösenschraube, ringschraube m16x27 din580, din 580 m16, din 580, Ringschraube,Ringschrauben,Schraube,Schrauben,DIN580,DIN 580
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 306,29*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 12,2516* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 360,63*
€ 429,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 359,67*
€ 428,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 338,41*
€ 402,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 325,54*
€ 387,39
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 306,29*
€ 364,49
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.