Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 404 | Kreuzlochschrauben | Stahl 5.8 | blank | M3 x 10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-4045.8310
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     4045.8310
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 404
DIN 404 Kreuzlochschraube
DIN 404 Schraube
Kreuzlochschraube DIN 404
DIN 404 | Stahl | 5.8 | blank | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Abmessung: M3 x 10
Weitere Informationen:
Länge (l):
10
Material:
Stahl 5.8
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
404
Produktname:
Kreuzlochschrauben
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Werkstoffausführung:
5.8
Kopfform:
Zylinderkopf
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Durchmesser (d):
M3
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Kraftangriff:
Schlitz
Produktgruppe:
Schrauben
ECLASS 7.1:
23110630
Artikelnummer:
4045.8310
Steigung (P):
0,5
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 404, Kreuzlochschraube, kreuzlochschraube, Kreuzlochschraube,Kreuzlochschrauben,DIN404,DIN 404
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,2227* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,86*
€ 70,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,51*
€ 68,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,93*
€ 65,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,29*
€ 63,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,57*
€ 62,56
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,54*
€ 53,00
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.