Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2338 | Zylinderstifte | Stahl | blank | 4 x 10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-2338ST410
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     2338ST410
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Passstifte
passstifte din 7
passstifte
passstift iso 2338
ISO 2338 | Stahl | blank | Cr(VI) - frei | Toleranzfeld m6

Hinweis: Ähnlich DIN 7

Abmessung: 4 x 10
Weitere Informationen:
Länge (l):
10
Material:
Stahl
Normbezeichnung:
ISO
DIN / ISO:
2338
Produktname:
Zylinderstifte
Montageart:
Einnieten / Einpressen
Durchmesser (d):
4
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
blank
Produktgruppe:
Sonstiges
ECLASS 7.1:
23100101
Norm-Variante:
ähnlich DIN 7
Artikelnummer:
2338ST410
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02148* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,18*
€ 18,06
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,96*
€ 17,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,30*
€ 17,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,73*
€ 16,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,30*
€ 15,83
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,74*
€ 12,78
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.