Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2338 | Zylinderstifte | Stahl | blank | 16 x 50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-2338ST1650
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     2338ST1650
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Passstifte
passstifte din 7
passstifte
passstift iso 2338
ISO 2338 | Stahl | blank | Cr(VI) - frei | Toleranzfeld m6

Hinweis: Ähnlich DIN 7

Abmessung: 16 x 50 mm
Weitere Informationen:
Länge (l):
50
Material:
Stahl
Normbezeichnung:
ISO
DIN / ISO:
2338
Produktname:
Zylinderstifte
Montageart:
Einnieten / Einpressen
Durchmesser (d):
16
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
blank
Produktgruppe:
Sonstiges
Norm-Variante:
ähnlich DIN 7
ECLASS 7.1:
23100101
Artikelnummer:
2338ST1650
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,61*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5461* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,54*
€ 83,94
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,25*
€ 82,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,35*
€ 78,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,84*
€ 77,16
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,61*
€ 64,99
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.