Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2338 | Zylinderstifte | Stahl | blank | 10 x 60


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-2338ST1060
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     2338ST1060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Passstifte
passstifte din 7
passstifte
passstift iso 2338
ISO 2338 | Stahl | blank | Cr(VI) - frei | Toleranzfeld m6

Hinweis: Ähnlich DIN 7

Abmessung: 10 x 60 mm
Weitere Informationen:
Länge (l):
60
Material:
Stahl
Normbezeichnung:
ISO
DIN / ISO:
2338
Produktname:
Zylinderstifte
Durchmesser (d):
10
Montageart:
Einnieten / Einpressen
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
blank
Produktgruppe:
Sonstiges
Norm-Variante:
ähnlich DIN 7
ECLASS 7.1:
23100101
Artikelnummer:
2338ST1060
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,271* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,55*
€ 43,49
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,34*
€ 43,24
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,37*
€ 40,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,38*
€ 39,72
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,58*
€ 38,77
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,10*
€ 32,25
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.