Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1474 | Steckkerbstifte | Stahl | blank | 4 x 12


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-1474ST412
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     1474ST412
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1474
DIN 1474 Steckkerbstift
DIN EN ISO 8741
ISO 8741
DIN 1474 | Stahl | blank | Cr(VI) - frei

Hinweis: Ähnlich ISO 8741 | DIN-Norm wurde zurückgezogen

Abmessung: 4 x 12
Weitere Informationen:
Länge (l):
12
Material:
Stahl
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
1474
Produktname:
Steckkerbstifte
Durchmesser (d):
4
Montageart:
Einnieten / Einpressen
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
blank
Produktgruppe:
Sonstiges
Norm-Variante:
ähnlich ISO 8741
ECLASS 7.1:
23100101
Artikelnummer:
1474ST412
Durchmesser (d1):
4
Weitere Suchbegriffe: Steck-Kerbstift, Steckkerbstift, Steckkerbstift DIN 1474, Steckkerbstift DIN EN ISO 8741, Steckkerbstift ISO 8741, Passstifte, iso8741 4x12, passstifte, paßstift durchmesser4, Steckkerbstift,Steckkerbstifte,Stift,Stifte,DIN1474,DIN 1474,ISO8741,ISO 8741
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0318* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,74*
€ 25,87
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,57*
€ 25,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,60*
€ 24,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,82*
€ 23,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,22*
€ 22,87
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,90*
€ 18,92
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.