Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Kettenpfostenset STAHL, 4 Stück, gelb / schwarz, mit 6 m Stahlkette


Menge:  Satz  
Produktinformationen
kettenpfosten set stahl jeweils zwei kettenoesen gelb schwarz 4
kettenpfosten set stahl jeweils zwei kettenoesen gelb schwarz 4
s haken gelb schwarz stahl feuerverzinkt durchmesser 6mm
rodo absperrkette stahl gelb schwarz zoom
technische skizze rodo absperrkette stahl mit 6 mm materialdurchmesser
kettenpfosten stahl 100 cm gelb schwarz praxisbild
kettenpfosten stahl 100 cm gelb schwarz praxisbild
Artikel-Nr.:
     2VVRL-71665
Hersteller:
     ROBUSTO
Herst.-Nr.:
     71665
EAN/GTIN:
     4251295826622
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stahlkette
stahlkette 6m
stahlkette

Das gelb/schwarze Kettenpfosten-Set STAHL der Qualitätsmarke ROBUSTO ermöglicht gut sichtbare und standstabile Absperrungen im Innen- und Außenbereich. Mit dem Set, bestehend aus 4 feuerverzinkten Absperrpfosten, Fußplatten und passender Stahlkette, können Sie in einem Bereich von 6 Metern zuverlässige Absicherungen aufstellen.

Produktmerkmale

  • widerstandsfähig, signalstark und langlebig / umfangreiches Set für jeden Einsatzort
  • Abmaße (LxBxH in m): 6 x - x 1
  • Farbe: gelb, schwarz
  • Norm: RAL 1023
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufstellen (100)
  • Lieferumfang: 4 x Absperrpfosten gelb / schwarz mit Kettenösen, 100 cm hoch, 4 x Fußplatte, 6 Meter Stahlkette gelb / schwarz, 20 x S-Haken gelb / schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb | schwarz
Länge:
6 m
Höhe:
1 m
Einbauhöhe:
100 cm
Norm:
RAL 1023
Ausführung:
zum Aufstellen
Weitere Suchbegriffe: Kettenpfosten, Kettenpoller, Kettenständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 280,79*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 4 Stück (ab € 70,1975* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 334,60*
€ 398,17
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 329,22*
€ 391,77
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 314,52*
€ 374,28
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 304,47*
€ 362,32
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 280,79*
€ 334,14
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROBUSTO
609011
ab € 591,56*
Ähnlich
ROBUSTO
609012
ab € 507,66*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
37172
ab € 241,60*
Ähnlich
ROBUSTO
607848
ab € 513,01*
Ähnlich
ROBUSTO
607847
ab € 531,37*
Ähnlich
ROBUSTO
71666
ab € 686,73*
Ähnlich
ROBUSTO
71662
ab € 652,62*
Ähnlich
ROBUSTO
71663
ab € 144,73*
Ähnlich
ROBUSTO
71659
ab € 135,35*
Ähnlich
ROBUSTO
71664
ab € 206,73*
Ähnlich
ROBUSTO
71660
ab € 197,79*
Ähnlich
ROBUSTO
71661
ab € 260,78*
Ähnlich
ROBUSTO
37136
ab € 408,50*
Ähnlich
ROBUSTO
38289
ab € 388,28*
Ähnlich
ROBUSTO
609509
ab € 471,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.