Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anfahrschutzprofil L zum Aufdübeln, gelb / schwarze Pfeilschraffur, 16 x 100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
anfahrschutzwinkel anfahrschutzprofil l form 100 cm pfeil schraffur
anfahrschutzwinkel anfahrschutzprofil l form 100 cm pfeil schraffur
anfahrschutzprofil l zum auduebeln gelb hoehe 100 cm innenansicht
anfahrschutzprofil l zum auduebeln gelb hoehe 100 cm innenansicht
02 anfahrschutzwinkel l tuev gepruefter rammschutz
anfahrschutzprofil l zum auduebeln gelb 100 cm innenansicht mit
anfahrschutzprofil l zum auduebeln gelb 100 cm innenansicht mit
Artikel-Nr.:
     2VVRL-71194
Hersteller:
     ROBUSTO
Herst.-Nr.:
     71194
EAN/GTIN:
     4251295826387
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
anfahrschutzprofil l-form
anfahrschutz

Das ROBUSTO Anfahrschutzprofil in L-Form aus solidem, 6 mm dickem Stahl schützt optimal Ihre Regale, Maschinen und Gebäudeecken! Die gelb/schwarze Pfeilschraffur wirkt dabei besonders aufmerksamkeitserregend auf dem 100 x 16 cm großen Rammschutz. Der TÜV-geprüfte Regalanfahrschutz zum Aufdübeln ist für den Innen- und Außenbereich geeignet.

Produktmerkmale

  • einfache Selbstmontage über Aufdübeln / robust und witterungsbeständig
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,16 x 0,16 x 1
  • Materialstärke in mm: 6,00
  • Farbe: gelb, schwarz
  • Norm: ASR A1.3, DGUV Info 208-061 (BGR 234), RAL 1023, TÜV-Zulassung, TÜV-Belastungs-Prüfung
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufschrauben (100)
  • Lieferumfang: 1 x Anfahrschutzprofil L 100 cm, 2 x gelb / schwarze Folienzuschnitte
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb | schwarz
Länge:
0,16 m
Breite:
0,16 m
Höhe:
1 m
Einbauhöhe:
100 cm
Materialstärke:
6,00 mm
Norm:
ASR A1.3 | DGUV Info 208-061 (BGR 234) | RAL 1023 | TÜV-Zulassung | TÜV-Belastungs-Prüfung
Ausführung:
zum Aufschrauben
Belastbarkeit:
3810 Nm
Weitere Suchbegriffe: L-Form, Rammschutz, Prallschutz, Eckschutz, Schutzwinkel, Schutzecke, Abweiserecke, Regalschutz, Regalanfahrschutz, Aufprallschutz, Schutzprofil, Eckschutzwinkel, Regalrammschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 191,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,22*
€ 227,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,55*
€ 226,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,64*
€ 214,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,55*
€ 201,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,57*
€ 180,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROBUSTO
71188
€ 160,06*
Ähnlich
ROBUSTO
71587
€ 296,84*
Ähnlich
ROBUSTO
71183
€ 182,36*
Ähnlich
ROBUSTO
71185
€ 281,99*
Ähnlich
ROBUSTO
70375
€ 187,47*
Ähnlich
ROBUSTO
70376
€ 290,30*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
81154
€ 148,68*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
81153
€ 148,59*
Ähnlich
ROBUSTO
99473
€ 263,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.