Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIGPACK 2 x Rohrrahmen, für Schilder im Format 59,4 x 21 cm, Stahl, Höhe: 175 cm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
2 x rohrrahmen fuer verkehrszeichen 59 4 x 21
2 x rohrrahmen fuer verkehrszeichen 59 4 x 21
rohrrahmen fuer verkehrszeichen 59 4 x 21 cm stahl
Artikel-Nr.:
     2VVRL-610516
Hersteller:
     TMS PRO SHOP
Herst.-Nr.:
     610516
EAN/GTIN:
     4251295845944
Suchbegriffe:
Rohrrahmen Verkehrsschilder
Verkehrsschilder Rohrrahmen
rohrrahmen verkehrsschilder

An dem Rohrrahmen können Verkehrs- und Hinweisschilder im Format 59,4 x 21 cm sicher und dauerhaft befestigt werden. Der Pfosten aus feuerverzinktem Stahl hat einen Durchmesser von 4,8 cm, eine Höhe von 1,75 Metern und erreicht nach dem Einbetonieren eine Bodenfreiheit von 100 cm. Je Bestelleinheit erhalten Sie 2 Stück inklusive Queranker.

Produktmerkmale

  • für StVO-Bereich und Betriebsgelände / bietet besondere Stabilität im Einsatz auf ungeschützten oder windbelasteten Flächen
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,594 x 0,21 x 1,96
  • Materialstärke in mm: 2
  • Farbe: silber
  • Norm: IVZ, StVO, DIN EN 12899-1
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Einbetonieren (100)
  • Lieferumfang: 2 x Rohrrahmen für Schilder im Format 59,4 x 21 cm, 2 x Queranker
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Länge:
0,594 m
Breite:
0,21 m
Höhe:
1,96 m
Einbauhöhe:
100 cm
Materialstärke:
2 mm
Norm:
IVZ | StVO | DIN EN 12899-1
Ausführung:
zum Einbetonieren
Weitere Suchbegriffe: Rohrrahmen, Schilderpfosten, Schildpfosten, Schildermast, Rohrpfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 337,17*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 168,585* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 406,04*
€ 483,19
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 401,00*
€ 477,19
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 371,55*
€ 442,14
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 353,39*
€ 420,53
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 337,17*
€ 401,23
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TMS PRO SHOP
610515
ab € 344,66*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
610510
ab € 458,84*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
610513
ab € 361,30*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
610514
ab € 329,03*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
610511
ab € 346,68*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609526
ab € 309,12*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
610512
ab € 357,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.