Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säulenschutz-Set, für Säulen bis 30 cm, 2 x Rammschutzbügel 30 x 65 cm, Stahl


Menge:  Satz  
Produktinformationen
saeulenschutz set saeulen bis 30 cm 2 x rammschutzbuegel
saeulenschutz set saeulen bis 30 cm 2 x rammschutzbuegel
saeulenschutz set saeulen bis 30 cm 2 x rammschutzbuegel
robusto classic feuerverzinkter rammschutz 30 x 65 cm front
06 schutzbuegel neu 2023
robusto classic feuerverzinkte rammschutzbuegel detail bodenplatte 19 5 x
robusto classic feuerverzinkte rammschutzbuegel detail bodenplatte 19 5 x
Artikel-Nr.:
     2VVRL-610472
Hersteller:
     ROBUSTO
Herst.-Nr.:
     610472
EAN/GTIN:
     4251295845593
Suchbegriffe:
Pfeilerschutz
Pfeilerschutzprofil
Pfostenschutz
Regalanfahrschutz

Mit dem 2-teiligen Set lassen sich neben Säulen auch Laternenmasten und andere Objekte bis 30 cm von 2 Seiten effektiv vor Anfahrschäden schützen. Die beiden Rammschutzbügel zum Aufdübeln in ROBUSTO Markenqualität haben einen stabilen Rohrdurchmesser von 7,6 cm, eine Höhe von 65 cm und bestechen durch ihre natürliche, feuerverzinkte Optik.

Produktmerkmale

  • perfekt zum Weiterverarbeiten bzw. Einfärben nach Ihren Farbwünschen und Vorgaben / perfekt gerüstet für den Innen- und Außeneinsatz!
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,3 x 0,076 x 0,65
  • Materialstärke in mm: 3,20
  • Farbe: silber
  • Norm: TÜV-Zulassung, TÜV-Belastungs-Prüfung
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufschrauben (65)
  • Lieferumfang: 2 x Rammschutzbügel zum Aufdübeln feuerverzinkt, 30 x 65 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Länge:
0,3 m
Breite:
0,076 m | 300 mm
Höhe:
0,65 m | 650 mm
Einbauhöhe:
65 cm
Materialstärke:
3,20 mm
Norm:
TÜV-Zulassung | TÜV-Belastungs-Prüfung
Ausführung:
zum Aufschrauben
Belastbarkeit:
7878 Nm
Einsatzbereich:
Außen + Innen, Außen, Innen
Befestigung:
Aufdübeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 214,09*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 107,045* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 263,53*
€ 313,60
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 262,37*
€ 312,22
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 248,58*
€ 295,81
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 245,55*
€ 292,20
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 214,09*
€ 254,77
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROBUSTO
608779
ab € 167,39*
Ähnlich
ROBUSTO
608777
ab € 142,11*
Ähnlich
ROBUSTO
608778
ab € 153,10*
Ähnlich
ROBUSTO
610467
ab € 305,76*
Ähnlich
ROBUSTO
610470
ab € 234,10*
Ähnlich
ROBUSTO
610469
ab € 242,95*
Ähnlich
ROBUSTO
610468
ab € 273,78*
Ähnlich
ROBUSTO
610471
ab € 223,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.