Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12 x A.M.P.E.R.E. Universal-Farbentferner für Markierungsfarbe, 500 ml Spraydose


Menge:  Satz  
Produktinformationen
ampere farbentferner fuer bodenmarkierung spruehdose 500 ml anwendung
ampere farbentferner fuer bodenmarkierung spruehdose 500 ml anwendung
ampere farbentferner fuer bodenmarkierung spruehdose 500 ml 12 er
ampere farbentferner fuer bodenmarkierung spruehdose 500 ml front
ampere farbentferner fuer bodenmarkierung spruehdose 500 ml spruehkopf
ampere farbentferner fuer bodenmarkierung spruehdose 500 ml praxis
ampere farbentferner fuer bodenmarkierung spruehdose 500 ml praxis
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     2VVRL-610437
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     610437
EAN/GTIN:
     4251295845340
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Farbentferner
Baustellenmarkierspray
Bodenmarkierspray
Farb-Sprühdose

Mit dem A.M.P.E.R.E. Paint Remover lassen sich Markierungen, Graffitis, Ölfarben, Lacke u.v.m. von fast jeder Oberfläche schnell und mühelos entfernen. Anwendbar auf Metall, Holz, Stein, Beton, Fliesen etc. Einfach aufsprühen, einwirken lassen und die aufgeweichte Farbe mit einem Spachtel entfernen. Je Bestelleinheit erhalten Sie 12 Dosen à 500 ml.

Produktmerkmale

  • auch zum Entfernen von Graffiti geeignet / für den Einsatz im Innen- und Außenbereich
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,065 x 0,065 x 0,24
  • Farbe: transparent
  • Lieferumfang: 12 x A.M.P.E.R.E. Farbentferner 500 ml, 2 x Spraydosen-Prüfplakette
Weitere Informationen:
Gefahrstoff Gefahrenhinweise:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. H318 Verursacht schwere Augenschäden.
Gefahrstoff Sicherheitshinweise:
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. P260 Aerosol nicht einatmen.P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz/ Gehörschutz tragen. P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen. P410 + P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen P501 Inhalt/Behälter einem, den örtlichen Vorschriften entsprechenden, Entsorgungszentrum zuführen.
GHSSIGNAL:
G
GHS:
GHS02 | GHS05
Farbe:
transparent
Länge:
0,065 m
Breite:
0,065 m
Höhe:
0,24 m

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 263,08*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 12 Stück (ab € 21,92334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 322,48*
€ 383,75
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 317,78*
€ 378,16
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 302,46*
€ 359,93
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 292,82*
€ 348,46
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 263,08*
€ 313,07
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.