Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIGPACK 5 x Rohrpfosten zum Aufschrauben, Ø 6 cm, Länge 3 m, aus Stahl


Menge:  Satz  
Produktinformationen
bigpack 5 x rohrpfosten aufschrauben d 6 cm laenge
bigpack 5 x rohrpfosten aufschrauben d 6 cm laenge
rohrpfosten 60 mm oder 76 mm durchmesser beispiel 60
rohrpfosten 60 mm oder 76 mm durchmesser beispiel 76
rohrpfosten zum einbetonieren 60 mm oder 76 mm durchmesser
rohrpfosten zum aufschrauben 6 cm laenge 3 m aus
rohrpfosten zum aufschrauben 6 cm laenge 3 m aus
Artikel-Nr.:
     2VVRL-610388
Hersteller:
     TMS PRO SHOP
Herst.-Nr.:
     610388
EAN/GTIN:
     4251295845036
Suchbegriffe:
Rohrpfosten
rohrpfosten d=60mm 3000mm
rohrpfosten d=60mm
rohrpfosten 3 m

Der stabile Rohrpfosten mit Bodenplatte zum Aufschrauben ist aus feuerverzinktem Stahl und dient zur Befestigung von Verkehrsspiegeln, Hinweisschildern uvm. Der Pfosten mit 6,0 cm Rohrdurchmesser ist 3 Meter lang. Inklusive schwarzer Kunststoffkappe am oberen Ende zum Schutz vor eindringendem Wasser. Je Bestelleinheit erhalten Sie 5 Stück.

Produktmerkmale

  • für StVO-Bereich und Betriebsgelände / langlebiges Material
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,06 x 0,06 x 3,00
  • Materialstärke in mm: 2
  • Farbe: silber
  • Norm: StVO
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufschrauben (300)
  • Lieferumfang: 5 x Rohrpfosten zum Aufdübeln, Ø 6 cm, Länge 3 m
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Länge:
0,06 m
Breite:
0,06 m
Höhe:
3,00 m
Einbauhöhe:
300 cm
Materialstärke:
2 mm
Norm:
StVO
Ausführung:
zum Aufschrauben
Weitere Suchbegriffe: Schilderpfosten, Schildpfosten, Schildermast
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 427,49*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 5 Stück (ab € 85,498* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 515,20*
€ 613,09
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 507,39*
€ 603,79
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 481,00*
€ 572,39
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 461,01*
€ 548,60
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 427,49*
€ 508,71
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TMS PRO SHOP
610385
ab € 274,71*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
610387
ab € 302,54*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
610091
ab € 144,10*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
610391
ab € 173,28*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
610394
ab € 232,02*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
610093
ab € 187,16*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
610397
ab € 216,65*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
610399
ab € 245,86*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
610401
ab € 275,95*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
610386
ab € 386,32*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
610390
ab € 202,11*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609592
ab € 244,51*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
610393
ab € 284,68*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
610395
ab € 325,45*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
610396
ab € 264,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.