Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handaugendusche mit 2 Duschköpfen, bis 14 l/min, Wand- und Tischmontage


Menge:  Satz  
Produktinformationen
handaugendusche zur erste hilfe 2 duschkoepfe 14 l min
handaugendusche zur erste hilfe 2 duschkoepfe 14 l min
handaugendusche zur erste hilfe 2 duschkoepfe 14 l min
handaugendusche zur erste hilfe 2 duschkoepfe 14 l min
handaugendusche zur erste hilfe 1 duschkopf tisch und wandmontage
handaugendusche erste hilfe duschkopf tisch und wandmontage anschluss detail
handaugendusche erste hilfe duschkopf tisch und wandmontage anschluss detail
Artikel-Nr.:
     2VVRL-610255
Hersteller:
     TMS PRO SHOP
Herst.-Nr.:
     610255
EAN/GTIN:
     4251295844428
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Augenbrause
Augenduscharmatur
Augennotdusche mit Wasseranschluss
Gesichtsdusche

Die grüne Handaugendusche ist mit zwei Duschköpfen ideal zum effektiven Ausspülen von Schmutz, Splittern und Fremdkörpern. Mit dem dazugehörigen Befestigungsmaterial wird die Spüleinrichtung einfach auf einer Tischplatte oder an der Wand montiert und an eine vorhandene Kalt-Trinkwasserleitung angeschlossen. Inklusive Hinweisschildern!

Produktmerkmale

  • breitstrahlende Duschköpfe, um Fremdkörper zuverlässig aus den Augen zu spülen / die dichtschließenden Staubabdeckklappen verhindern, dass sich Staub und Schmutz in den Düsen der Dusche absetzt
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,145 x 0,08 x 0,31
  • Farbe: grau, grün, orange
  • Norm: DIN 1717, DIN 1988, DIN EN 15154, DVGW-zertifiziert
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufschrauben (-)
  • Lieferumfang: 1 x Augendusche mit 2 Duschköpfen, 1 x edelstahlummantelter Schlauch mit Überwurfmutter, 1 x Wand- und Tischhalterung mit Befestigungsmaterial, 1 x Nasenschild (Symbol E006 - Rettungszeichen Augenspüleinrichtung), 1 x Hinweisschild (Symbol E006 - Rettungszeichen Augenspüleinrichtung)
Weitere Informationen:
Farbe:
grau | grün | orange
Länge:
0,145 m
Breite:
0,08 m
Höhe:
0,31 m
Norm:
DIN 1717 | DIN 1988 | DIN EN 15154 | DVGW-zertifiziert
Ausführung:
zum Aufschrauben
Weitere Suchbegriffe: Gesichtsnotdusche, augenbrause, Augendusche, Notdusche, Augenspülung, Augenunfall, Handaugendusche, Tischmontage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 233,85*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 285,74*
€ 340,03
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 284,39*
€ 338,42
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 268,83*
€ 319,91
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 257,97*
€ 306,98
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 233,85*
€ 278,28
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TMS PRO SHOP
610256
ab € 173,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.