Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenschwellen-Set 5-10 km/h, 1,9 m gelb/schwarz kombiniert, 7,5 cm hoch


Menge:  Satz  
Produktinformationen
bodenschwellen set 5 10 km h 1 9 m
bodenschwellen set 5 10 km h 1 9 m
tempo stopper in schwarz fuer 5 10 km h
bodenschwelle 5 10 km h mittelstueck temposchwelle schwarz 50
bodenschwelle 5 10 km h mittelstueck temposchwelle gelb 50
bodenschwelle 5 10 km h anfangsstueck mit tempo gelb
bodenschwelle 5 10 km h anfangsstueck mit tempo gelb
Artikel-Nr.:
     2VVRL-609694
Hersteller:
     TMS PRO SHOP
Herst.-Nr.:
     609694
EAN/GTIN:
     4251295841014
Suchbegriffe:
Bodenschwelle
Fahrbahnschwelle
Tempo-Stopp-Schwelle
Tempohemmer

Das gelb/schwarze Bodenschwellen-Set sorgt mit einer Höhe von 7,5 cm für eine reduzierte Überfahrgeschwindigkeit von ca. 5 - 10 km/h und somit für mehr Sicherheit in verkehrsberuhigten Bereichen. Es besteht aus jeweils einem Anfangs- und Endstück und 3 Mittelstücken, hat eine Gesamtlänge von 1,9 Metern und wird mit Bodenankern oder 2-K-Kleber befestigt.

Produktmerkmale

  • mit integrierten Reflektoren / einfache Montage durch Stecksystem
  • Abmaße (LxBxH in m): 1,9 x 0,4 x 0,075
  • Farbe: gelb, schwarz
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufkleben, zum Aufschrauben (7.5)
  • Lieferumfang: 1 x Bodenschwelle Anfangsstück schwarz, 1 x Bodenschwelle Mittelstück schwarz, 2 x Bodenschwelle Mittelstück gelb, 1 x Bodenschwelle Endstück schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb | schwarz
Länge:
1,9 m
Breite:
0,4 m
Höhe:
0,075 m
Einbauhöhe:
7.5 cm
Ausführung:
zum Aufkleben | zum Aufschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 308,10*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 378,06*
€ 449,89
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 375,22*
€ 446,51
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 352,29*
€ 419,23
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 341,30*
€ 406,15
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 308,10*
€ 366,64
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609681
ab € 42,48*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609680
ab € 42,45*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609685
ab € 42,56*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609684
ab € 42,67*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609683
ab € 63,98*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609682
ab € 64,07*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609687
ab € 53,57*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609686
ab € 53,56*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609691
ab € 53,53*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609690
ab € 53,35*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609689
ab € 74,54*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609688
ab € 74,62*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609692
ab € 245,20*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609693
ab € 318,80*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609695
ab € 383,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.