Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Set: Türwächter verschiedenschließend, 80 dB/105 dB mit Notschlüsselkasten


Menge:  Satz  
Produktinformationen
ovaler notschluesselkasten 17 x 17 5 x 5 cm
ovaler notschluesselkasten 17 x 17 5 x 5 cm
tuerwaechter gleichschliessend verschiedenschliessend gruen fuer notausgang
ovaler notschluesselkasten 17 x 17 5 x 5 cm
ovaler notschluesselkasten 17 x 17 5 x 5 cm
tuerwaechter gruen profilhalbzylinder
tuerwaechter gruen profilhalbzylinder
Artikel-Nr.:
     2VVRL-609636
Hersteller:
     TMS PRO SHOP
Herst.-Nr.:
     609636
EAN/GTIN:
     4251295840659
Suchbegriffe:
Basic-Türwächter
Einhand-Türwächter
Einhandtürwächter
Notschlüsselbox

Der verschiedenschließende, grüne Türwächter mit einstellbarer Lautstärke von 80 oder 105 dB ist zur Sicherung von Flucht-, Brand- und Rettungstüren vorgesehen. In dem dazugehörigen, 17 x 5 x 17,5 cm großen Notschlüsselschrank kann einer der drei Schlüssel zum Deaktivieren des Alarms aufbewahrt werden, z. B. beim Empfang, Hausmeister, etc.

Produktmerkmale

  • perfekt für große Gelände und Hallen / die Sicherheitsscheibe ist nach dem Zerschlagen im Notfall einfach austauschbar
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,049 x 0,082 x 0,185
  • Farbe: grün
  • Norm: CE, RAL 6032, TÜV- und GS-geprüft
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufschrauben (-)
  • Lieferumfang: 1 x Türwächter mit verschiedenschließendem ABUS Schließzylinder, 1 x Notschlüsselkasten mit Einschlagklöppel, 2 x Hinweisaufkleber 'Notausgang alarmgesichert' 15 x 10 cm langnachleuchtend, 2 x Hinweisaufkleber zur Kennzeichnung der Drehrichtung 3,5 x 3,5 cm, 1 x Schrauben-Set (zur Befestigung und zur Bestimmung der Drehrichtung), 3 x Schlüssel für Türwächter, 2 x Schlüssel für Notschlüsselschrank, 1 x 9V Batterie, 1 x bebilderte Anleitung inkl. Montageschablone
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Länge:
0,049 m
Breite:
0,082 m
Höhe:
0,185 m
Norm:
CE | RAL 6032 | TÜV- und GS-geprüft
Ausführung:
zum Aufschrauben
Weitere Suchbegriffe: Notschlüsselkasten, notschlüsselbox, Türwächter, Fluchttürwächter, Schwenktürwächter, Notausgangssperre, Notausgangssicherung, Sicherung, Fluchtweg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 233,28*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 284,55*
€ 338,61
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 281,87*
€ 335,43
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 273,14*
€ 325,04
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 265,49*
€ 315,93
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 233,28*
€ 277,60
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TMS PRO SHOP
38089
ab € 35,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.