Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIGPACK 10 x Aluminium Gurtpfosten, Innen- und Außenbereich, gelb/schwarz, 2,6 m


Menge:  Satz  
Produktinformationen
bigpack 10 x aluminium gurtpfosten innen und aussenbereich gelb
bigpack 10 x aluminium gurtpfosten innen und aussenbereich gelb
top gurt system aluminium gurtpfosten gelb schwarz schraffiert 2
top gurt system aluminium gurtpfosten gelb schwarz schraffiert 2
top gurt system aluminium gurtpfosten gelb schwarz 2 6
top gurt system aluminium gurtpfosten gelb unterseite
top gurt system aluminium gurtpfosten gelb unterseite
Artikel-Nr.:
     2VVRL-609538
Hersteller:
     TopGurtSystem
Herst.-Nr.:
     609538
EAN/GTIN:
     4251295839950
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer

Die gelben TopGurtSystem Absperrpfosten aus Aluminium verfügen über einen 2,6 m langen, gelb/schwarz schraffierten Gurt, sind mit vielen Marken kompatibel und eignen sich für Absperrungen im Innen- und Außenbereich. Mit Ø 35 cm und einem Gewicht von 7,5 kg sorgen die Fußplatten für besondere Standstabilität. Je Bestelleinheit erhalten Sie 10 Stück.

Produktmerkmale

  • 4-Wege-System mit Andockmöglichkeit für 3 weitere Gurte / ermöglicht eine individuelle Absperrung
  • Abmaße (LxBxH in m): 2,60 x 0,07 x 1,02
  • Materialstärke in mm: 2
  • Farbe: gelb, schwarz
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufstellen (102)
  • Lieferumfang: 10 x Aluminium-Gurtpfosten gelb/schwarz 2,6 m
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb | schwarz
Länge:
2,60 m
Breite:
0,07 m
Höhe:
1,02 m
Einbauhöhe:
102 cm
Materialstärke:
2 mm
Ausführung:
zum Aufstellen
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten, Gurtabsperrung, Gurt-Absperrpoller, Abgrenzungsständer, Absperrständer, Begrenzungsständer, Personenleitsystem, Tensatoren, Abgrenzungspfosten, Trennpfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 754,38*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 10 Stück (ab € 75,438* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 867,91*
€ 1.032,81
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 855,43*
€ 1.017,96
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 817,84*
€ 973,23
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 789,72*
€ 939,77
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 754,38*
€ 897,71
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TopGurtSystem
609540
ab € 748,28*
Ähnlich
TopGurtSystem
609542
ab € 596,10*
Ähnlich
TopGurtSystem
609544
ab € 598,77*
Ähnlich
TopGurtSystem
609537
ab € 304,76*
Ähnlich
TopGurtSystem
609539
ab € 305,23*
Ähnlich
TopGurtSystem
609541
ab € 249,39*
Ähnlich
TopGurtSystem
609543
ab € 249,61*
Ähnlich
TopGurtSystem
609535
ab € 210,69*
Ähnlich
TopGurtSystem
609536
ab € 209,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.