Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säulenschutz gelb, 1,1 m hoch, Ø 103,5 cm, Ausschnitt 61 x 61 cm, robustes HDPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
saeulenschutz aus kunstoff gelb d 103 5 cm hoehe
saeulenschutz aus kunstoff gelb d 103 5 cm hoehe
saeulenschutz kunstoff gelb d 103 5 cm hoehe 110
saeulenschutz aus kunstoff gelb d 103 5 cm h
saeulenschutz gelb werkzeug freie montage oberflaechen detail
saeulenschutz kunstoff gelb d 103 5 cm h 110
saeulenschutz kunstoff gelb d 103 5 cm h 110
Artikel-Nr.:
     2VVRL-609177
Hersteller:
     TMS PRO SHOP
Herst.-Nr.:
     609177
EAN/GTIN:
     4251295838038
Suchbegriffe:
Pfeilerschutz
Pfeilerschutzprofil
Pfostenschutz
Regalanfahrschutz

Mit dem bewährten XXL Säulenschutz aus langlebigem HDPE können Sie Säulen, Pfeiler und Stahlträger effektiv schützen. Die gelbe Signalfarbe sorgt für erhöhte Aufmerksamkeit, während das robuste Material Anfahrschäden abwendet. Der Ausschnitt ist perfekt für Säulen mit einer Breite von bis zu 61 cm. Für den Innen- und Außeneinsatz geeignet.

Produktmerkmale

  • UV-beständig, wasserabweisend und leicht zu reinigen / für runde, viereckige und achteckige Objekte geeignet
  • Abmaße (LxBxH in m): 1,035 x 1,035 x 1,1
  • Farbe: gelb
  • Lieferumfang: 1 x Säulenschutz gelb 110 cm, Ausschnitt 61 x 61 cm, 3 x Befestigungsgurt
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Länge:
1,035 m
Breite:
1,035 m
Höhe:
1,1 m
Einbauhöhe:
110 cm
Belastbarkeit:
2200 Nm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.417,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.611,39*
€ 1.917,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.593,03*
€ 1.895,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.508,39*
€ 1.794,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.462,63*
€ 1.740,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.417,63*
€ 1.686,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609766
ab € 2.730,40*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
71166
ab € 1.660,40*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
70505
ab € 1.070,06*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
80789
ab € 1.217,09*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
50786
ab € 1.224,36*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
70504
ab € 545,47*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
80788
ab € 641,35*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
50785
ab € 647,98*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
71165
ab € 872,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.