Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperr-Kombi-Set, 2 x Warnaufsteller 'Gigant' rot/weiß, 3 m Kunststoffkette


Menge:  Satz  
Produktinformationen
absperr kombi set 2 x warnaufsteller gigant rot weiss
absperr kombi set 2 x warnaufsteller gigant rot weiss
warnaufsteller gigant rot weiss schraffiert warnsymbol beidseitig ra2 7
warnaufsteller gigant rot weiss schraffiert warnsymbol beidseitig ra2 7
warnaufsteller gigant rot weiss schraffiert warnsymbol beidseitig ra2 7
warnaufsteller gigant rot weiss schraffiert warnsymbol beidseitig struktur detail
warnaufsteller gigant rot weiss schraffiert warnsymbol beidseitig struktur detail
Artikel-Nr.:
     2VVRL-609114
Hersteller:
     TMS PRO SHOP
Herst.-Nr.:
     609114
EAN/GTIN:
     4251295837864
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kunststoffkette
Warn-Aufsteller
Warnaufsteller

Mit einer Höhe von 90 cm sind die massiven, 7 kg schweren Warnaufsteller mit rot/weißer Schraffur (RA2, gemäß ASR A1.3) und rutschfester Unterlage ideal für Absperrungen im Innen- und Außenbereich. Passend dazu bekommen Sie 3 Meter Absperrkette in Rot/Weiß, die ganz einfach an den Aufstellern befestigt oder sogar hindurchgeführt werden kann.

Produktmerkmale

  • hohe Sichtbarkeit und Signalwirkung / integrierte Griffe ermöglichen einen einfachen Transport
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,495 x 0,39 x 0,9
  • Farbe: rot, weiß
  • Norm: ASR A1.3, Reflexionsklasse RA2
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufstellen (90)
  • Lieferumfang: 2 x Warnaufsteller 'Gigant' rot/weiß 90 cm, 3 m Absperrkette rot/weiß
Weitere Informationen:
Farbe:
rot | weiß
Länge:
0,495 m
Breite:
0,39 m
Höhe:
0,9 m
Einbauhöhe:
90 cm
Norm:
ASR A1.3 | Reflexionsklasse RA2
Ausführung:
zum Aufstellen
Weitere Suchbegriffe: absperrkette kunststoff rot weiß, absperrketten kunststoff, absperrkette rot weiß, gefahrenwarnschild, Warnschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 189,33*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 232,93*
€ 277,19
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 230,92*
€ 274,79
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 220,13*
€ 261,95
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 210,57*
€ 250,58
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 189,33*
€ 225,30
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TMS PRO SHOP
607575
ab € 189,63*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
607576
ab € 246,26*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
607573
ab € 196,24*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609113
ab € 186,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.