| |
|
| Artikel-Nr.: 2VVRL-608877 Herst.-Nr.: 608877 EAN/GTIN: 4251295836874 |
| |
|
| | |
| Mit den schwarzen Söhngen® Kfz-Verbandkästen statten Sie ihre Fahrzeuge vorschriftsgemäß mit Verbandmaterial für die schnelle Erste Hilfe nach DIN 13164 aus. Die 26 x 16 x 8 cm großen Kästen bestehen aus stabilen Kunststoff und sind staub- und spritzwassergeschützt. Je Bestelleinheit erhalten Sie 20 KFZ-Verbandkästen. Produktmerkmale - mit kompletter Füllung nach DIN 13164 / hochschlagzäher Kunststoff
- Abmaße (LxBxH in m): 0,26 x 0,16 x 0,08
- Farbe: schwarz
- Norm: DIN 13164, StVZO
- Lieferumfang: 20 x SÖHNGEN KFZ-Verbandkasten mit Erste Hilfe Füllung nach DIN 13164
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Länge: | 0,26 m | Breite: | 0,16 m | Höhe: | 0,08 m | Norm: | DIN 13164 | StVZO |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verbandskästen, kfz-verbandkasten din 13164 schwarz, kfz-verbandkasten din 13164, verbandkasten kfz, betriebsverbandskasten, sanikasten, sanitätskasten, rettungskoffer, verbandkasten, verbandskasten, erste-hilfe-kasten, din 13164 |
| | |
| |