Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugangsbeschränkungsset mit 4 Kettenpfosten und 2 x Bodenmarkierungsband STARK


Menge:  Satz  
Produktinformationen
absperr set kettenpfosten multi max rot weiss bodenmarkierungsband rot
absperr set kettenpfosten multi max rot weiss bodenmarkierungsband rot
kettenpfostenset multi max rot weiss kunststoff 1 m 4
bodenmarkierungsband stark 5 cm breit rot
kettenpfostenset multi max rot weiss kunststoff 1 m stehend
kettenpfostenset multi max rot weiss kunststoff 1 m fuss
kettenpfostenset multi max rot weiss kunststoff 1 m fuss
Artikel-Nr.:
     2VVRL-607569
Hersteller:
     TMS PRO SHOP
Herst.-Nr.:
     607569
EAN/GTIN:
     4251295829678
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
Kettenständer
Kettenständer-Set

Um ein wirksames Personenleitsystem zu schaffen, kommt das Kettenpfostenset mit 2 Rollen rotem Bodenmarkierungsband wie gerufen! Alle Komponenten sind blitzschnell aufgebaut und zeigen Ihren Besuchern und Mitarbeitern sofort wo es lang geht. Das Set besteht aus 4 rot/weißen Pfosten mit Standfuß, 15 m Absperrkette und 2 Rollen Markierungsband STARK.

Produktmerkmale

  • hohe Warnwirkung / schnelle Installation
  • Abmaße (LxBxH in m): - x - x 1
  • Farbe: rot, schwarz, weiß
  • Norm: ASR A1.3
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufkleben, zum Aufstellen (100)
  • Lieferumfang: 4 x Abpserrpfosten rot/weiß 100cm, 4 x gefüllter Standfuß, 15 m Absperrkette rot/weiß, 4 x Ösenkappen, 10 x Universalhaken, 2 Rollen Bodenmarkierungsband STARK rot 5 cm/10m, 1 x deutschsprachiger Aufbauhinweiß
Weitere Informationen:
Farbe:
rot | schwarz | weiß
Höhe:
1 m
Einbauhöhe:
100 cm
Norm:
ASR A1.3
Ausführung:
zum Aufkleben | zum Aufstellen
Weitere Suchbegriffe: Sperrkettenpfosten, bodenmarkierband rot weiß, bodenmarkierband rot, bodenmarkierband schwarz, Absperren, Absperr-System, Kettenpfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 175,57*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 221,76*
€ 263,89
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 221,17*
€ 263,19
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 207,73*
€ 247,20
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 192,26*
€ 228,79
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 175,57*
€ 208,93
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TMS PRO SHOP
607575
ab € 189,63*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
607576
ab € 246,26*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
607573
ab € 196,24*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
607570
ab € 364,88*
Ähnlich
ROBUSTO
607574
ab € 426,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.