Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tapemarker Premium mit Bodenmarkierungsband Stark, gelb, 5 cm, 10 m/Rolle


Menge:  Satz  
Produktinformationen
bodenmarkierungsgeraet set tapemarker premium bodenmarkierungsband gelb pvc 5 cm
bodenmarkierungsgeraet set tapemarker premium bodenmarkierungsband gelb pvc 5 cm
bodenmarkierungsgeraet tapemarker premium fuer baender und belaege
bodenmarkierungsgeraet tapemarker premium fuer baender und belaege
bodenmarkierungsgeraet tapemarker premium fuer baender und belaege
bodenmarkierungsband ueberfahrbar pvc gelb 50 mm breite 10 m
bodenmarkierungsband ueberfahrbar pvc gelb 50 mm breite 10 m
Artikel-Nr.:
     2VVRL-607355
Hersteller:
     TMS PRO SHOP
Herst.-Nr.:
     607355
EAN/GTIN:
     4251295828633
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
bodenmarkierungsband blau gelb
bodenmarkierband gelb

Der Tapemarker PREMIUM ist mit seinem automatischen Trägerfolienabzug ideal für selbstklebende Bodenmarkierungsbänder und Antirutschbeläge mit und ohne Abdeckfolie bis 10 cm Breite. Gestalten Sie blitzschnell professionell gestaltete, lange Strecken - inklusive 10 Meter Bodenmarkierungsband Stark mit 5 cm Breite.

Produktmerkmale

  • für den richtigen Anpressdruck ist direkt gesorgt / einfaches Anbringen von Bodenmarkierungsbändern
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,5 x 0,455 x 0,975
  • Farbe: blau, gelb, silber
  • Norm: ASR A1.3
  • Lieferumfang: 1 x Bodenmarkiergerät Tapemarker Premium, 1 x Bodenmarkierungsband 'Stark' in Gelb 10 m x 50 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
blau | gelb | silber
Länge:
0,5 m
Breite:
0,455 m
Höhe:
0,975 m
Norm:
ASR A1.3
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierband, Bodenmarkierung, Bodenmarkierungsgerät, Bodenmarkiergerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 255,28*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 315,04*
€ 374,90
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 312,31*
€ 371,65
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 284,00*
€ 337,96
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 274,27*
€ 326,38
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 255,28*
€ 303,78
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TMS PRO SHOP
607356
ab € 266,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.