Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROBUSTO Rammschutzbalken-Set, Säulen & Objektschutz, bis 32 cm, gelb / schwarz


Menge:  Satz  
Produktinformationen
robusto rammschutz eckstueck set 90 grad winkel gelb schwarz
robusto rammschutz eckstueck set 90 grad winkel gelb schwarz
robusto rammschutz eckstueck set 90 grad winkel gelb schwarz
robusto rammschutz eckstueck 90 grad winkel gelb schwarz draufsicht
robusto rammschutzbalken set eckstuecke 90 grad gelb schwarz praxis
robusto rammschutzbalken set eckstuecke 90 grad gelb schwarz praxis
robusto rammschutzbalken set eckstuecke 90 grad gelb schwarz praxis
Artikel-Nr.:
     2VVRL-607344
Hersteller:
     ROBUSTO
Herst.-Nr.:
     607344
EAN/GTIN:
     4251295828602
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pfeilerschutz
Pfeilerschutzprofil
Pfostenschutz
Regalanfahrschutz

Mit dem gelb/schwarzen ROBUSTO Rammschutz-Eckstück-Set schützen Sie rundum Säulen und Objekte bis 32 cm vor Anfahrschäden. Das Set besteht aus 4 90°-Rammschutz-Eckstücken mit je 25 cm Seitenlänge und 7,6 cm Ø. Die robusten gelb pulverbeschichteten Stahlrohre mit schwarzen Signalstreifen werden einfach im Boden verschraubt, beliebig erweiterbar.

Produktmerkmale

  • stabile Verarbeitung von Qualitätsstahl für mehr Sicherheit / einfache Montage zu jeder Zeit in jedem Betriebsbereich möglich!
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,5 x 0,5 x 0,086
  • Materialstärke in mm: 3,20
  • Farbe: gelb, schwarz
  • Norm: RAL 1023
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufschrauben (8.6)
  • Lieferumfang: 4 x Rammschutzbalken Eckstück 90°, 25 cm SL
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb | schwarz
Länge:
0,5 m
Breite:
0,5 m | 500 mm
Höhe:
0,086 m | 86 mm
Einbauhöhe:
8.6 cm
Materialstärke:
3,20 mm
Norm:
RAL 1023
Ausführung:
zum Aufschrauben
Belastbarkeit:
>1484 Nm
Einsatzbereich:
Außen + Innen, Außen, Innen
Befestigung:
Aufdübeln
Weitere Suchbegriffe: Regalschutz, Säulen-Prallschutz, Säulenanfahrschutz, Säulenprallschutz, Säulenschutz, Rammschutz-Balken, Rammschutzbalken, Rollstopp, pfostenschutz, Rammschutz, Anfahrschutz, Anprallschutz, Aufprallschutz, Stahl-Bügel, Wegesperre, Wandschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 273,01*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 335,02*
€ 398,67
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 331,61*
€ 394,62
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 305,89*
€ 364,01
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 289,27*
€ 344,23
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 273,01*
€ 324,88
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROBUSTO
607279
ab € 71,04*
Ähnlich
ROBUSTO
607351
ab € 585,20*
Ähnlich
ROBUSTO
607348
ab € 520,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.