Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säulenschutz-Komplett-Set, feuerverzinkter Stahl, für Säulen bis 80 x 80 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 seitiges saeulenschutz komplett set ipe 1sp innen 80
4 seitiges saeulenschutz komplett set ipe 1sp innen 80
4 seitiges saeulenschutz komplett set ipe 1sp innen 80
4 seitiges saeulenschutz set ipe 1sp innen 80 cm
4 seitiges saeulenschutz komplett set ipe 1sp innen 80
ipe pfosten fuer leitplanken zum aufduebeln stahl feuerverzinkt 51
ipe pfosten fuer leitplanken zum aufduebeln stahl feuerverzinkt 51
Artikel-Nr.:
     2VVRL-607024
Hersteller:
     TMS PRO SHOP
Herst.-Nr.:
     607024
EAN/GTIN:
     4251295826806
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Pfeilerschutz
Pfeilerschutzprofil
Pfostenschutz
Regalanfahrschutz

Das große Säulenschutz-Komplett-Set aus feuerverzinktem Stahl ist geeignet für Säulen, Stahlträger und Pfeiler mit einer Breite / einem Durchmesser von bis zu 80 cm. Es schützt effektiv vor dem Anfahren von LKW und Gabelstaplern und ist auch für den Außenbereich geeignet. Das gesamte Aufbau- und Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.

Produktmerkmale

  • für Innen- und Außenbereich geeignet / langlebiges Material
  • Abmaße (LxBxH in m): 1,24 x 1,24 x 0,57
  • Farbe: silber
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufschrauben (57)
  • Lieferumfang: 4 x Leitplankenstücke-Profil-B, 8 x IPE-Pfosten, 4 x 90° Außenwinkel, 8 x Plankenschrauben Set M16, 2 x Plankenschrauben Set M10, 8 x Decklasche, 4 x ROBUSTO Verbundklebeanker-Set
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Länge:
1,24 m
Breite:
1,24 m
Höhe:
0,57 m
Einbauhöhe:
57 cm
Ausführung:
zum Aufschrauben
Weitere Suchbegriffe: Regalschutz, Säulen-Prallschutz, Säulenanfahrschutz, Säulenprallschutz, Säulenschutz, pfostenschutz, Rammschutz, Anfahrschutz, Schutzplanke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.279,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.466,24*
€ 1.744,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.449,61*
€ 1.725,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.370,91*
€ 1.631,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.326,93*
€ 1.579,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.279,65*
€ 1.522,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TMS PRO SHOP
81154
ab € 117,14*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
81153
ab € 116,59*
Ähnlich
ROBUSTO
40950
ab € 320,13*
Ähnlich
ROBUSTO
40951
ab € 253,26*
Ähnlich
ROBUSTO
31300
ab € 117,62*
Ähnlich
ROBUSTO
50784
ab € 213,19*
Ähnlich
ROBUSTO
37990
ab € 273,09*
Ähnlich
ROBUSTO
31228
ab € 203,45*
Ähnlich
ROBUSTO
37802
ab € 234,12*
Ähnlich
ROBUSTO
50699
ab € 309,67*
Ähnlich
ROBUSTO
50698
ab € 262,66*
Ähnlich
ROBUSTO
60485
ab € 244,70*
Ähnlich
ROBUSTO
60484
ab € 229,42*
Ähnlich
ROBUSTO
50797
ab € 1.257,71*
Ähnlich
ROBUSTO
43007
ab € 432,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.