Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säulenschutz-Komplett-Set, feuerverzinkter Stahl, für Säulen bis 68 x 68 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 seitiges saeulenschutz komplett set ipe 1sp innen 68
4 seitiges saeulenschutz komplett set ipe 1sp innen 68
4 seitiges saeulenschutz komplett set ipe 1sp innen 68
4 seitiges saeulenschutz set ipe 1sp innen 68 cm
4 seitiges saeulenschutz komplett set ipe 1sp innen 68
ipe pfosten fuer leitplanken zum aufduebeln stahl feuerverzinkt 51
ipe pfosten fuer leitplanken zum aufduebeln stahl feuerverzinkt 51
Artikel-Nr.:
     2VVRL-50796
Hersteller:
     ROBUSTO
Herst.-Nr.:
     50796
EAN/GTIN:
     4251295815244
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Pfeilerschutz
Pfeilerschutzprofil
Pfostenschutz
Regalanfahrschutz

Das Säulenschutz-Komplett-Set aus robustem Stahl schützt vor dem Anfahren von LKW und Gabelstaplern. Der Anfahrschutz ist für Säulen, Pfeiler, Stahlträger bis zu 68 x 68 cm / ø 68 cm ausgelegt. Durch den feuerverzinkten Stahl ist das Set auch für den Außenbereich geeignet. Das gesamte Aufbau- und Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.

Produktmerkmale

  • auch kompatibel mit Fremdhersteller-Produkten / langlebiges Material
  • Abmaße (LxBxH in m): 1,12 x 1,12 x 0,57
  • Farbe: silber
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufschrauben (57)
  • Lieferumfang: 2 x U-Leitplanken-Profil-B, 4 x IPE-Pfosten, 4 x Stahlbügel, 2 x Plankenschrauben Set M16, 1 x Pfostenschrauben Set M10, 4 x Decklaschen, 2 x ROBUSTO Verbundklebeanker-Sets
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Länge:
1,12 m
Breite:
1,12 m
Höhe:
0,57 m
Einbauhöhe:
57 cm
Ausführung:
zum Aufschrauben
Weitere Suchbegriffe: Regalschutz, Säulen-Prallschutz, Säulenanfahrschutz, Säulenprallschutz, Säulenschutz, pfostenschutz, Rammschutz, Anfahrschutz, Aufprallschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 659,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 788,04*
€ 937,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 779,09*
€ 927,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 735,70*
€ 875,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 706,15*
€ 840,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 659,96*
€ 785,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TMS PRO SHOP
81154
ab € 117,14*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
81153
ab € 116,59*
Ähnlich
ROBUSTO
40950
ab € 320,13*
Ähnlich
ROBUSTO
40951
ab € 253,26*
Ähnlich
ROBUSTO
31300
ab € 117,62*
Ähnlich
ROBUSTO
50784
ab € 213,19*
Ähnlich
ROBUSTO
37990
ab € 273,09*
Ähnlich
ROBUSTO
31228
ab € 203,45*
Ähnlich
ROBUSTO
37802
ab € 234,12*
Ähnlich
ROBUSTO
50699
ab € 309,67*
Ähnlich
ROBUSTO
50698
ab € 262,66*
Ähnlich
ROBUSTO
60485
ab € 244,70*
Ähnlich
ROBUSTO
60484
ab € 229,42*
Ähnlich
ROBUSTO
50797
ab € 1.257,71*
Ähnlich
ROBUSTO
43007
ab € 432,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.