Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100 Paar, Gr. 9, UVEX Profi Ergo ENB20A Schutzhandschuh + gratis Zubehör


Menge:  Satz  
Produktinformationen
uvex profi ergo enb20a schutzhandschuh oeko tex standard 100
uvex profi ergo enb20a schutzhandschuh oeko tex standard 100
uvex profi ergo enb20a schutzhandschuh oeko tex standard 100
uvex profi ergo enb20a schutzhandschuh oeko tex standard 100
uvex profi ergo enb20a detail
schutzhandschuh profi ergo enb 20a praxis
schutzhandschuh profi ergo enb 20a praxis
Artikel-Nr.:
     2VVRL-34354
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     34354
EAN/GTIN:
     4251295811383
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Der UVEX Profi Ergo ENB20A bietet als perfekter Allround-Handschuh einfach alles: Tragekomfort, hochwertiges Baumwoll-Interlock-Gewebe, öl- und fettbeständige gelbe Nitril-Beschichtung, sehr guter Trocken-/Nassgriff und hohe Wasserdampf-Aufnahme des Futters. Größe 9 (Gr. L) für größere Hände, 100 Paar in der Verpackung.

Produktmerkmale

  • ergonomische Passform / guter Griff bei Trockenheit und Nässe
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,25 x - x -
  • Farbe: orange
  • Norm: CE, EN 388, Öko-Tex Standard 100
  • Lieferumfang: 100 Paar Handschuhe Größe 9, 1 x Handschuhhalter, 1 x Sicherheits-Cutter, 1 x 3M Thinsulate Strickmütze
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Länge:
0,25 m
Norm:
CE | EN 388 | Öko-Tex Standard 100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 342,76*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 100 Stück (ab € 3,4276* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 406,57*
€ 483,82
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 401,43*
€ 477,70
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 376,20*
€ 447,68
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 368,26*
€ 438,23
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 342,76*
€ 407,88
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
uvex
34357
ab € 341,91*
Ähnlich
uvex
34348
ab € 340,71*
Ähnlich
uvex
34351
ab € 353,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.