Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannhülsen DIN 1481 10 x 100 3 Stück


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600505986
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005059860
EAN/GTIN:
     4009155753744
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
  • Zur Verwendung als Schrauben- und Bolzenhülse (z.b. bei Einsatzgebieten mit großen Scherkräften)
  • Federstahl, blank
  • DIN 1481 / ISO 8752
  • Schwere Ausführung
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Gewinde-Ø:
10 mm
Innen-Ø:
6.5 mm
Materialstärke:
2 mm
DIN:
1481
ähnlich ISO:
8752
Abscherkraft Einschnittig:
35.08 kN
Abscherkraft Zweischnittig:
70.16 kN
Material:
Federstahl
Lieferumfang:
3.
Weitere Suchbegriffe: ISO 8752, Spannhülse DIN 1481, Spannstift DIN 1481, Spannstift DIN EN ISO 8752, Spannstift ISO 8752, din1481 federstahl 10x100, din 1481, din 1481 federstahl, Spannhülsen, Spannhuelsen, Federstifte, Hohlstifte, Hohlsplinte, DIN 1481 10 x 100, DIN1481, 10x100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 3 Stück (ab € 3,09* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 13,07*
€ 15,55
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 12,99*
€ 15,46
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 12,31*
€ 14,65
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 11,89*
€ 14,15
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 11,40*
€ 13,57
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 9,27*
€ 11,03
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.