Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Flexschlauch 40 mm 1 Meter


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600503740
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005037400
EAN/GTIN:
     4009146431255
Suchbegriffe:
Aluminium Flexschlauch
Flex-Schlauch
Flexschlauch
Vorwärmschlauch
  • Individuell kürz- und formbar
  • Hoch temperaturfest (dauerhaft)
  • Vielseitig im Fahrzeug einsetzbar (z.B. als Vorwärmschlauch zwischen Auspuffkrümmer und Luftfilter, Heizung, Lüftung oder zur Emissionskontrolle).
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Gewinde-Ø:
40 mm
Material:
Aluminium
Lieferumfang:
1 Stück Aluminium-Flex-Luftschlauch 40 x 1000 mm
Weitere Suchbegriffe: ramses flexschlauch, flex schlauch, Alu-Luftschlauch, Alu Luftschläuche, Alu Luftschlaeuche, Heizschlauch, Heizschläuche, Heizschlaeuche, Vorwaermschlauch, Vorwärmschläuche, Vorwaermschlaeuche, Aluminium, 40 x 1000 mm, 40x1000mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 1 Stück (ab € 10,11* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 14,20*
€ 16,90
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 13,97*
€ 16,62
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 13,47*
€ 16,03
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 12,95*
€ 15,41
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 12,59*
€ 14,98
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 10,11*
€ 12,03
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.