Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachpappstifte DIN 1160 2,8 x 40 mm Stahl feuerverzinkt 5 kg


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600503088
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005030883
EAN/GTIN:
     4009155745756
Suchbegriffe:
Dachpappennägel
Dachpappenstift
Dachpappstift
Kupfernagel
  • Der große flache Kopf verhindert das Durchziehen des Nagels
  • Stahl feuerverzinkt
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Länge:
40 mm
Gewinde-Ø:
2.8 mm
DIN:
1160
Lieferumfang:
5 Kilogramm Dachpappstift 2,8 x 40
Weitere Suchbegriffe: dachpappstifte 2,8x40mm, dachpappennägel, dachpappstift 2,8 x 40, Dachpappstifte, Schiefernägel, Schiefernaegel, Schieferstifte, Breitkopfnägel, Breitkopfnaegel, Dachpappnägel, Dachpappnaegel, Papnägel, Papnaegel, Stahl, feuerverzinkt, 1160, DIN1160, DIN 1160, 2, 8 x 40, 8x40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 5 Kilogramm (ab € 4,118* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 28,22*
€ 33,58
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 27,90*
€ 33,20
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 26,64*
€ 31,70
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 25,50*
€ 30,35
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 24,89*
€ 29,62
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 20,59*
€ 24,50
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.