Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtbauplattenstifte DIN 1144 3,1 x 80 mm Stahl verzinkt 2,5 kg


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600503001
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005030012
EAN/GTIN:
     4009155359663
Suchbegriffe:
Leichtbauplattenstift
leichtbauplattenstifte 3,1 x 6
leichtbauplattenstift
  • Hauptsächlich im Innenausbau für die Befestigung von leichten und weichen Materialien auf Holz verwendet z.B. Wärmedämmplatten
  • Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Gewinde-Ø:
3.1 mm
Länge:
80 mm
Kopf-Ø:
20 mm
Material:
Stahl
DIN:
1144-A
Lieferumfang:
2,5 Kilogramm Leichtbauplattennagel 3,1 x 80
Weitere Suchbegriffe: Leichtbauplattennägel, Leichtbauplattennaegel, Leichtbaunägel, Leichtbaunaegel, Fassonstifte, Fasonstifte, Stahl, verzinkt, 1144-A, DIN1144-A, DIN 1144-A, 3, 1 x 80, 1x80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 2,5 Kilogramm (ab € 4,684* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 16,57*
€ 19,72
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 16,35*
€ 19,46
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 15,57*
€ 18,53
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 14,94*
€ 17,78
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 14,47*
€ 17,22
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 11,71*
€ 13,93
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.