Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtbauplattenstifte DIN 1144 3,1 x 50 mm Stahl verzinkt 2,5 kg


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600502998
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005029986
EAN/GTIN:
     4009155359649
Suchbegriffe:
Leichtbauplattenstift
leichtbauplattenstifte 3,1x50
leichtbauplattenstift
leichtbauplattenstifte 3,1 x 6
  • Hauptsächlich im Innenausbau für die Befestigung von leichten und weichen Materialien auf Holz verwendet z.B. Wärmedämmplatten
  • Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Gewinde-Ø:
3.1 mm
Länge:
50 mm
Kopf-Ø:
20 mm
Material:
Stahl
DIN:
1144-A
Lieferumfang:
2,5 Kilogramm Leichtbauplattennagel 3,1 x 50
Weitere Suchbegriffe: Leichtbauplattennägel, Leichtbauplattennaegel, Leichtbaunägel, Leichtbaunaegel, Fassonstifte, Fasonstifte, Stahl, verzinkt, 1144-A, DIN1144-A, DIN 1144-A, 3, 1 x 50, 1x50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 2,5 Kilogramm (ab € 4,68* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 16,60*
€ 19,75
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 16,26*
€ 19,35
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 15,58*
€ 18,54
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 14,89*
€ 17,72
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 14,52*
€ 17,28
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 11,70*
€ 13,92
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.