Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift 8 x 150 mm Blau verzinkt 50 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600502799
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005027999
EAN/GTIN:
     4009155751627
Suchbegriffe:
Spannstifte ohne DIN
Spannstifte ohne Norm
spannstifte ohne din
Federstahl galvanisch verzinkt chromatiert
Weitere Informationen:
Material:
Federstahl
Biegemoment max:
14 Nm
Bohrloch-Ø:
8 mm
Bohrloch-Tiefe:
50 mm
Durchmesser Bördelrand min:
14.5 mm
Durchmesser Bördelrand max:
16.5 mm
Einbautiefe:
40 mm
Härte nach Vickers max:
452 HV
Materialstärke:
1 mm
Länge:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Expressnagel;Bördelrandspannstifte, Boerdelrandspannstifte, Spannstifte, Bördelrand, Boerdelrand, Blitz-Dübel, Blitz-Duebel, Blitzdübel, Blitzduebel, Federstahl, galvanisch verzinkt chromatiert, 8 x 150, 8x150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 50 Stück (ab € 0,433* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 29,61*
€ 35,24
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 29,17*
€ 34,71
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 27,73*
€ 33,00
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 26,92*
€ 32,03
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 26,12*
€ 31,08
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 21,65*
€ 25,76
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.