Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilklemme für Seil-Ø 11 mm Stahl verzinkt 25 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600502713
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005027135
EAN/GTIN:
     4009146362368
Suchbegriffe:
Drahtseilklemmen
Seilklemmen
drahtseilklemme 11mm
drahtseilklemmen
  • Seilklemmen bieten verschraubbare Verbindungen für Seile
  • Mit Hilfe einer u- förmigen Schraube, zwei Muttern und einem Joch können Seile geklemmt werden
  • Seilklemmen kommen fast ausschließlich bei Stahlseilen zum Einsatz
  • Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Gewinde-Ø:
8 mm
Länge:
44 mm
Abstand mitte Bolzen:
20 mm
Breite Innen:
12 mm
Seildurchmesser:
11 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Lieferumfang:
25 Stück Seilklemme 7/16" / 11 mm
Weitere Suchbegriffe: Drahtseil Klemmen, Drahtklemme, Drahtseilklemme, Klemmringe, Stahl, verzinkt, 7/16 / 11 mm, 7/16"/11mm, "
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 25 Stück (ab € 0,3924* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 13,89*
€ 16,53
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 13,71*
€ 16,31
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 13,06*
€ 15,54
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 12,59*
€ 14,98
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 12,24*
€ 14,57
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 9,81*
€ 11,67
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.