Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupfermutter Auspuff 14441 M10 SW14 50 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Antrieb
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600502237
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005022376
EAN/GTIN:
     4009146266444
Suchbegriffe:
Abgaskrümmermutter KFZ
Mutter Abgaskrümmer KFZ
abgaskrümmermutter kfz
  • Verringerte Schlüsselweite
  • mit Sicherungsschlitz
    • metrisches Regelgewinde
    • Festigkeitsklasse 8
    • Temperaturbereich: -70°C bis +400°C
Weitere Informationen:
Innengewinde-Ø:
10 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verkupfert
Schlüsselweite:
14 mm
Höhe / Stärke:
10.5 mm
Außen-Ø:
13.5 mm
Gewindesteigung:
1.25 mm
Höhe Mutter:
7.5 mm
Lieferumfang:
50 Stück Auspuff-Schlitzmutter 14441 M10 x 1,25
Weitere Suchbegriffe: Schlitz-Muttern, Schlitzmuttern, Kupfermuttern, Thermagmuttern, Thermag-Muttern, Thermag-Slitzmuttern, Auspuffsicherungsmutter, Stahl, verkupfert, M10 x 1, 25, M10x1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 50 Stück (ab € 0,2722* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 20,23*
€ 24,07
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 19,97*
€ 23,76
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 18,85*
€ 22,43
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 17,35*
€ 20,65
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 17,01*
€ 20,24
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 13,61*
€ 16,20
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.