Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupfermutter Auspuff 14441 M8 SW12 100 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Antrieb
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600502234
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005022345
EAN/GTIN:
     4009146132282
Suchbegriffe:
Abgaskrümmermutter KFZ
Mutter Abgaskrümmer KFZ
abgaskrümmermutter kfz
  • Verringerte Schlüsselweite
  • mit Sicherungsschlitz
  • metrisches Regelgewinde
  • Festigkeitsklasse 8
  • Temperaturbereich: -70°C bis +400°C
Weitere Informationen:
Innengewinde-Ø:
8 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verkupfert
Schlüsselweite:
12 mm
Höhe / Stärke:
8.5 mm
Außen-Ø:
11.5 mm
Gewindesteigung:
1.25 mm
Höhe Mutter:
6.2 mm
Lieferumfang:
100 Stück Auspuff-Schlitzmutter 14441 M8
Weitere Suchbegriffe: Schlitz-Muttern, Schlitzmuttern, Kupfermuttern, Thermagmuttern, Thermag-Muttern, Thermag-Slitzmuttern, Auspuffsicherungsmutter, Stahl, verkupfert, M8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 100 Stück (ab € 0,1079* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 16,20*
€ 19,28
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 15,88*
€ 18,90
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 14,92*
€ 17,75
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 14,00*
€ 16,66
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 13,50*
€ 16,07
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 10,79*
€ 12,84
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.