Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupfermutter Auspuff 14441 M6 SW9 100 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Antrieb
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600502233
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005022338
EAN/GTIN:
     4009146132275
Suchbegriffe:
Abgaskrümmermutter KFZ
Mutter Abgaskrümmer KFZ
abgaskrümmermutter kfz
  • Verringerte Schlüsselweite
  • mit Sicherungsschlitz
  • metrisches Regelgewinde
  • Festigkeitsklasse 8
  • Temperaturbereich: -70°C bis +400°C
Weitere Informationen:
Innengewinde-Ø:
6 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verkupfert
Schlüsselweite:
9 mm
Höhe / Stärke:
7 mm
Außen-Ø:
8.5 mm
Gewindesteigung:
1 mm
Höhe Mutter:
5 mm
Lieferumfang:
100 Stück Auspuff-Schlitzmutter 14441 M6
Weitere Suchbegriffe: Schlitz-Muttern, Schlitzmuttern, Kupfermuttern, Thermagmuttern, Thermag-Muttern, Thermag-Slitzmuttern, Auspuffsicherungsmutter, Stahl, verkupfert, M6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 100 Stück (ab € 0,2079* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 30,44*
€ 36,22
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 29,70*
€ 35,34
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 27,08*
€ 32,23
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 26,68*
€ 31,75
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 25,71*
€ 30,59
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 20,79*
€ 24,74
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.