Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupfermutter Auspuff OPEL M8 SW13 50 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Antrieb
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600502232
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005022321
EAN/GTIN:
     4009146266420
Suchbegriffe:
Abgaskrümmermutter KFZ
Mutter Abgaskrümmer KFZ
abgaskrümmermutter kfz
  • Selbstsichernd
  • Schlüsselweite SW13
  • Stahl verkupfert
  • Entspricht OE-Nummer: Opel 20 66 156
Weitere Informationen:
Innengewinde-Ø:
8 mm
Höhe / Stärke:
8 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verkupfert
Schlüsselweite:
13 mm
Lieferumfang:
50 Stück Auspuff-Sicherungsmutter OPEL M8
Weitere Suchbegriffe: Auspuffsicherungsmuttern Opel, Kupfermuttern, AuspuffmutternStahl, verkupfert, Opel 20 66 156, 2066156, M8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 50 Stück (ab € 0,1518* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 11,54*
€ 13,73
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 11,39*
€ 13,55
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 10,93*
€ 13,01
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 10,10*
€ 12,02
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 9,72*
€ 11,57
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 7,59*
€ 9,03
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.