Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupfermutter Auspuff 14440 M12 SW19 50 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Antrieb
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600502231
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005022314
EAN/GTIN:
     4009146132251
Suchbegriffe:
Abgaskrümmermutter KFZ
Mutter Abgaskrümmer KFZ
abgaskrümmermutter kfz
  • Normale Schlüsselweite
  • mit Sicherungsschlitz
  • metrisches Regelgewinde
  • Festigkeitsklasse 8
  • Temperaturbereich: -70°C bis +400°C
  • Zur Befestigung von Schalldämpfer-Bauteilen
Weitere Informationen:
Innengewinde-Ø:
12 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verkupfert
Schlüsselweite:
19 mm
Höhe / Stärke:
12.3 mm
Außen-Ø:
18.5 mm
Gewindesteigung:
1.75 mm
Höhe Mutter:
8.5 mm
Lieferumfang:
50 Stück Auspuff-Schlitzmutter 14440 M12
Weitere Suchbegriffe: Schlitz-Muttern, Schlitzmuttern, Kupfermuttern, Thermagmuttern, Thermag-Muttern, Thermag-Slitzmuttern, Auspuffsicherungsmutter, Stahl, verkupfert, M12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 50 Stück (ab € 0,3762* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 27,74*
€ 33,01
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 27,18*
€ 32,34
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 24,90*
€ 29,63
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 23,89*
€ 28,43
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 23,05*
€ 27,43
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 18,81*
€ 22,38
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.