Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupfermutter Auspuff 14440 M8 SW13 100 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Antrieb
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600502229
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005022291
EAN/GTIN:
     4009146132237
Suchbegriffe:
Abgaskrümmermutter KFZ
Mutter Abgaskrümmer KFZ
abgaskrümmermutter kfz
  • Normale Schlüsselweite
  • mit Sicherungsschlitz
  • metrisches Regelgewinde
  • Festigkeitsklasse 8
  • Temperaturbereich: -70°C bis +400°C
  • Zur Befestigung von Schalldämpfer-Bauteilen
Weitere Informationen:
Innengewinde-Ø:
8 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verkupfert
Schlüsselweite:
13 mm
Höhe / Stärke:
8.5 mm
Außen-Ø:
12.5 mm
Gewindesteigung:
1.25 mm
Höhe Mutter:
5.5 mm
Lieferumfang:
100 Stück Auspuff-Schlitzmutter 14440 M8
Weitere Suchbegriffe: Schlitz-Muttern, Schlitzmuttern, Kupfermuttern, Thermagmuttern, Thermag-Muttern, Thermag-Slitzmuttern, Auspuffsicherungsmutter, Stahl, verkupfert, M8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 100 Stück (ab € 0,201* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 29,36*
€ 34,94
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 28,74*
€ 34,20
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 26,23*
€ 31,21
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 25,30*
€ 30,11
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 24,32*
€ 28,94
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 20,10*
€ 23,92
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.