Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 934 M16 Stahl verzinkt SW24 100 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Antrieb
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600502193
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005021935
EAN/GTIN:
     4009155739250
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934
  • Schlüsselweite SW24
  • entspricht DIN 934
  • Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Innengewinde-Ø:
16 mm
Höhe / Stärke:
13 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Schlüsselweite:
24 mm
DIN:
934
Eckenmaß:
26.75 mm
Lieferumfang:
100 Stück Sechskantmutter DIN 934 M16
Weitere Suchbegriffe: 6KT. Muttern, Muttern, Stahlmuttern, Sechskantmuttern, 6-kant Muttern, Stahl, verzinkt, 934, DIN934, M16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 100 Stück (ab € 0,1218* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 17,06*
€ 20,30
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 16,68*
€ 19,85
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 16,03*
€ 19,08
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 15,33*
€ 18,24
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 14,91*
€ 17,74
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 12,18*
€ 14,49
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.