Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 934 M12 Stahl verzinkt SW19 100 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Antrieb
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600502192
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005021928
EAN/GTIN:
     4009155739243
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934
  • Schlüsselweite SW19
  • entspricht DIN 934
  • Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Innengewinde-Ø:
12 mm
Höhe / Stärke:
10 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Schlüsselweite:
19 mm
DIN:
934
Eckenmaß:
21.1 mm
Lieferumfang:
100 Stück Sechskantmutter DIN 934 M12
Weitere Suchbegriffe: 6KT. Muttern, Muttern, Stahlmuttern, Sechskantmuttern, 6-kant Muttern, Stahl, verzinkt, 934, DIN934, M12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 100 Stück (ab € 0,063* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 9,02*
€ 10,73
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 8,94*
€ 10,64
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 8,63*
€ 10,27
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 8,27*
€ 9,84
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 7,91*
€ 9,41
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 6,30*
€ 7,50
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.