Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie Alkaline 1,5V Mignon 12er Blister XCell Performance


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-149653
Hersteller:
     XCell Batteries
Herst.-Nr.:
     149653
EAN/GTIN:
     4042883802117
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Die XCell Performance Serie steht für langlebige, auslaufsichere Alkaline Mehrzweckbatterien: die ideale Energiequelle bei dauerhafter Leistung. Für Geräte des täglichen Bedarfs mit gleichbleibendem Energieverbrauch wie Fernbedienungen, Wanduhren, Wecker, Taschenlampen, Spielzeug usw. sind diese Alkaline Batterien perfekt. Die Verpackung ist zu 100% recyclebar und beinhaltet 0% Plastik.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Mignon
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Alkali-Mangan
Nennspannung:
1.5
IEC-Bezeichnung:
LR 6
Sonstige Bezeichnung:
-
Länge:
-
Höhe inkl. Pole:
50.5
Breite:
-
Durchmesser:
14.5
Geeignet für Ex-Bereich:
false
Kapazität:
-
Gewicht:
312
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,85*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 0,15417* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,81*
€ 3,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,70*
€ 3,21
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,65*
€ 3,15
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,42*
€ 2,88
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,34*
€ 2,78
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,85*
€ 2,20
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.