Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inspektionslampe XCell Penlight Basic 12er Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-149335
Hersteller:
     XCell Batteries
Herst.-Nr.:
     149335
EAN/GTIN:
     4042883493353
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Handlampe
Handleuchte
Die XCell Inspektionslampe Penlight Basic ist extrem robust. Die kompakte Leuchte in Stiftform ist mit einem nützlichen, magnetischen und drehbaren Taschenclip ausgestattet.Die XCell Inspektionslampen können sowohl für die Reparatur als auch für die Fehlersuche eingesetzt werden. Was es auch zu tun gibt: XCell hat immer die richtige Inspektionslampe für Sie. Hell, tragbar, aufladbar und robust genug, um Öl, Schmutz und raues Handling in einer Werkstatt auszuhalten.
Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
-
Spannungsart:
AC
Stromversorgung:
Batterie
Nennspannung:
-
Mit Schutzabdeckung:
-
Mit Schalter:
-
Kabellänge:
-
Mit CEE-Stecker:
false
Automatisches Kabelaufrollen:
-
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
-
Schutzklasse:
-
Geeignet für Lampenleistung:
-
Max. Systemleistung:
-
Lichtfarbe:
weiß
Mit Aufhängehaken:
false
Mit Anschlussleitung und Stecker:
false
Mit Halterung:
true
Mit Ladestation:
false
Betriebsdauer mit Akku-/Batteriesatz:
7
Länge:
167
Durchmesser:
33
Höhe/Tiefe:
-
Breite:
-
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
160
Schutzart (IP):
IP44
Farbtemperatur:
10531 | 10548
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: handlampe batterie, handlampe, handlampe xcell, Inspektionslampe, Inspektionsleuchte, Leuchte, LED
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
2271
12
€ 4,95*
ab € 2,99*
€ 4,24*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,69*
€ 5,70*
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 50,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.