Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku 1,2V Baby C 3.500mAh 2er Blister Camelion


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-130817
Hersteller:
     Camelion Batterien
Herst.-Nr.:
     17035214
EAN/GTIN:
     4260033151544
Suchbegriffe:
Akku C
Akku LR14
Akku R14
Baby-Akku
Camelion Akkus zeichnen sich durch hohe Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit aus. Je nach Lade- und Nutzungsverhalten können diese bis zu 1000-mal wieder aufgeladen werden. Durch die mehrmalige Nutzungsmöglichkeit helfen sie mit, die Umwelt zu schonen sowie Kosten zu sparen. Speziell Anwender, die Geräte mit überdurchschnittlich hohem Stromverbrauch nutzen, können sich mit den Akkus hohe Kosten sparen.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
1.2
Breite:
-
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Gewicht:
156
Größenbezeichnung:
Baby
Kapazität:
3500
Durchmesser:
26
IEC-Bezeichnung:
HR14
Sonstige Bezeichnung:
C
Kunststoffgehäuse:
false
Länge:
-
Geeignet für Ex-Bereich:
false
Geeignet für Schnellladung:
true
Höhe inkl. Pole:
50
Akkupack:
false
Anzahl der Zellen:
1
Umgebungstemperatur:
20 | 25
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: C Akku, C Akku Baby, C Baby Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, nimh akku c, akku c, akku c 3500mah, Akku, Rundzelle, Baby, C
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
199
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,03*
€ 11,06*
21 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 8,96*
€ 12,37*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 8,59*
€ 12,49*
7 Tage
6
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 20,35*
€ 28,92*
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 66,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.