Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie Lithium 3,6V 2/3 AA 1500mAh Tadiran


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-116626
Hersteller:
     Tadiran Batteries
Herst.-Nr.:
     1110761100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Bei den Tadiran Zellen der handelt es sich um hochwertige Markenzellen mit höchster Qualität. Sie zeichnen sich durch eine hohe Arbeitsspannung und eine hohe Energiedichte aus. Die Lagerfähigkeit, bis zu 10 Jahren, ist ausgezeichnet. Eine entscheidende Verbesserung der Spannungsverzögerung (TMV) bei Beginn der Entladung bei mittlerem Ladestrom ist ein eindeutiges Merkmal der Zellen der Baureihe SL-700 (verbesserter Start). Besonders geeignet sind die Zellen für langen Betrieb bei kleinem Strom, für Betrieb bei kleinem Strom mit langen Unterbrechungen und für Pulsbetrieb bei mittlerem Strom. Der Temperaturbereich liegt bei -55°C bis +85°C.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
3.6
Breite:
-
Gewicht:
13.24
Größenbezeichnung:
sonstige
Kapazität:
1500
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Länge:
-
Geeignet für Ex-Bereich:
false
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Lithium
Sonstige Bezeichnung:
2/3 AA
Höhe inkl. Pole:
33.5
Durchmesser:
14.7
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
1338
€ 4,95*
ab € 2,93*
€ 4,35*
11 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 3,93*
€ 6,95*
€ 6,90*
ab € 5,87*
€ 11,63*
2 Tage
40
€ 7,90*
ab € 8,73*
€ 12,78*
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,35*
€ 5,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,25*
€ 5,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,20*
€ 5,00
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,90*
€ 4,64
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,65*
€ 4,34
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,93*
€ 3,49
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 2,93* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.