Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie Alkaline 1,5V Micro 4er Blister XCell Performance


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-115354
Hersteller:
     XCell Batteries
Herst.-Nr.:
     115354
EAN/GTIN:
     4042883153547
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Die XCell Performance Serie steht für langlebige, auslaufsichere Alkaline Mehrzweckbatterien: die ideale Energiequelle bei dauerhafter Leistung. Für Geräte des täglichen Bedarfs mit gleichbleibendem Energieverbrauch wie Fernbedienungen, Wanduhren, Wecker, Taschenlampen, Spielzeug usw. sind diese Alkaline Batterien perfekt. Die Verpackung ist zu 100% recyclebar und beinhaltet 0% Plastik.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Micro
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Alkali-Mangan
Nennspannung:
1.5
IEC-Bezeichnung:
LR 03
Sonstige Bezeichnung:
-
Länge:
-
Höhe inkl. Pole:
45.5
Breite:
-
Durchmesser:
10.5
Geeignet für Ex-Bereich:
false
Kapazität:
-
Gewicht:
44
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Micro Batterie, aaa batterie alkali, aaa batterie, Batterie, Rundzelle, Micro, AAA
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
3137
€ 4,95*
ab € 0,49*
€ 0,79*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 0,71*
€ 1,15*
€ 5,46*
ab € 0,77*
€ 1,23*
€ 3,90*
ab € 1,28*
€ 1,98*
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,79*
€ 0,94
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,71*
€ 0,84
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,68*
€ 0,81
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,61*
€ 0,73
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,59*
€ 0,70
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,49*
€ 0,58
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,1225* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.